ELTAKO - Sysäysrele - S09-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitettu kytkentävirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312104200

Sähkönumero

2703538

Toimittajan tuotenumero

S09-230V

Tukkuerä

100

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Upotussyvyys:

55 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Käsikäyttöinen:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

8 A

Sähkömekaaninen impulssirele 230V, 1 sulkeutuva (NO) kosketin, 1/2DIN-moduulia

  • 1 sulkeutuva (NO) kosketin 16A/230V AC.
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
  • Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.
  • Vain 1/2 moduulia = leveys 9mm, syvyys 55mm.
  • Minimiohjausteho vain 5W.
  • S09-230V Koskettimien avausväli 3mm.