ELTAKO - Sysäysrele - XS12-310-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - muu

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu kytkentävirta - 25 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312101704

Sähkönumero

2703533

Toimittajan tuotenumero

XS12-310-230V

Tukkuerä

100

Toiminto:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

3

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu kytkentävirta:

25 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

55 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Loistelamppukuorma maks.:

3600 VA

Käsikäyttöinen:

kyllä

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

3600 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1000 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

15 A

Elektromekaaninen impulssirele, 3 (NO) sulkeutuvaa kosketinta ja 1 (NC)avautuva kosketin 25A / 230V AC, DIN-kiskoon