ELTAKO - Tarvike DIN,18mm - GBA14 Kotelo käyttöohjeille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 18 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312906422
Sähkönumero
2814144
Toimittajan tuotenumero
GBA14
Tukkuerä
10
Leveys:
18 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
58 mm
Väri:
sininen
Kotelo käyttöohjeita varten, asennus DIN-kiskoon, 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 55mm.
Avonainen kotelo ilman etupaneelia DIN-kiskoon, esimerkiksi käyttöohjeiden tai muiden vastaavien dokumenttien säilyttämiseen.
Avonainen kotelo ilman etupaneelia DIN-kiskoon, esimerkiksi käyttöohjeiden tai muiden vastaavien dokumenttien säilyttämiseen.



