ELTAKO - Tehorele 1s 25A/230V AC DIN - XR12-100-230V Välirele

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312201206

Sähkönumero

2701963

Toimittajan tuotenumero

XR12-100-230V

Tukkuerä

10

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

250...250 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Loistelamppukuorma maks.:

3600 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

3600 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1000 VA

Upotussyvyys:

55 mm

Hurinaton:

kyllä

Sisältää päivä/yö -toiminnon:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Elektromekaaninen kontaktori, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 25A/230V AC, DIN-kiskoon. 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 55mm. Minimiohjausteho vain 1,9W. Manuaalisella ohjauksella ja kytkimen asennon osoittimella.