ELTAKO - Tehorele 2s 25A/230V AC DIN - XR12-200-230V 25A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312201305
Sähkönumero
2703571
Toimittajan tuotenumero
XR12-200-230V
Tukkuerä
10
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
250...250 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Upotussyvyys:
55 mm
Hurinaton:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Electromechanical Installation Contactor XR12-200-12V DC
Electromechanical Installation Contactor XR12-200-230V
2-pole, 25A/250V AC. Modular device for DIN 60715 TH35 rail mounting with manual control and switch position indicator.
1 module = 18mm wide, 55mm deep.
100% time on. Control power demand 1.9W.
Contacts 2 NO. Contact gap 3mm.
Contact /contact test voltage 2000V and control connection/contact test voltage 4000V.