ELTAKO - Tehorele 2s+2a 25A/230VAC DIN - XR12-220-230V Välirele

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312201473
Sähkönumero
2701975
Toimittajan tuotenumero
XR12-220-230V
Tukkuerä
10
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
250...250 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
3600 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
3600 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Upotussyvyys:
55 mm
Hurinaton:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20



