ELTAKO - Tehoyksikkö sopii Snro.2814028 - FLUD14, toimilaite langaton


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - sininen
Kytkentäteho - 300...400 W
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312313763
Sähkönumero
2814029
Toimittajan tuotenumero
FLUD14
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
sininen
Kytkentäteho:
300...400 W
Nimellisjännite:
230 V
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Langaton tehonlisäysyksikkö DIN-kiskoon, kytketään tuotteiden FUD14 (Snro. 2814027 tai 2814028) kanssa, LEDien kanssa max 8 kpl ja900W ja resistiivinen kuorma max. 3000W ja 7 kpl