ELTAKO - Toimilaite painallus signaali - FPE-1 langaton rajakytkin sin.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiotaajuus - 868 MHz
Kantama - 30 m
Komentojen lukumäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rolling code system - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312315552
Sähkönumero
2814094
Toimittajan tuotenumero
FPE-1
Tukkuerä
10
Radiotaajuus:
868 MHz
Kantama:
30 m
Komentojen lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rolling code system:
ei
Radiokaukosäätimellä:
ei
Uppoasennettava radiolähetin:
ei
Pinta-asennettava radiolähetin:
ei
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Näppäimistön suojakuori:
ei
Virtalähde:
muu



