ELTAKO - Toimilaite porrasvaloautom - PL-SAM1LT Powerline 1s 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312316702
Sähkönumero
2814310
Toimittajan tuotenumero
PL-SAM1LT
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Lähtöteho:
2000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
10 A
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei



