ELTAKO - Toimilaite sysäri/rele 2000W - PL-SAM1L Powerline 230V 1s 10A

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312316665

Sähkönumero

2814307

Toimittajan tuotenumero

PL-SAM1L

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Lähtöteho:

2000 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

kyllä

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Toimilaite 230V 1 kanava Powerline