ELTAKO - Välirele 1s 10A/230V AC rasia - R91-100-230V Välirele

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Toiminto - osittain elektroninen

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312203125

Sähkönumero

2701893

Toimittajan tuotenumero

R91-100-230V

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Toiminto:

osittain elektroninen

Nimellisvirta:

10 A

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Upotussyvyys:

32 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...50 Hz

Maksimi hehkulamppukuorma:

2300 W

Loistelamppukuorma maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2300 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

500 VA

Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):

8 A

Elektromekaaninen rele 1 sulkeutuva kosketin 10 A / 230 V AC, uppoon-,pintaan-, tai rasiaan

  • 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10A/250V AC.
  • Uppo- tai pinta-asennukseen.
  • Pituus 50 mm, leveys 26mm, syvyys 32mm.
  • 100 % päälläoloaika.
  • Minimiohjausteho vain 2,5W.
  • Koskettimien avausväli 2mm.
  • Koskettimen/koskettimen välinen eristysjännite 2000V ja kelan/koskettimen välinen eristysjännite 4000V.
  • Elektronista välirelettä ER61-UC (Snro. 27 018 13) voidaan myös käyttää. Sen yleinen ohjausjännite (UC) kattaa jännitealueet 8-253V AC 50-60Hz ja 10-230V DC.