ELTAKO - Välirele 2vk 10A/230VAC rasia - R81-002-230V esmi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Toiminto - osittain elektroninen
Nimellisvirta - 10 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312203040
Sähkönumero
2703523
Toimittajan tuotenumero
R81-002-230V
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Toiminto:
osittain elektroninen
Nimellisvirta:
10 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Upotussyvyys:
32 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
- 2 vaihtokosketinta (CO) 10A/250V AC.
- Uppo- tai pinta-asennukseen.
- Pituus 50mm, leveys 42mm, syvyys 32mm.
- 100% päälläoloaika.
- Minimiohjausteho vain 5W.
- Koskettimien avausväli 2mm.
- Koskettimen/koskettimen välinen eristysjännite 2000V ja kelan/koskettimen välinen eristysjännite 4000V.




