ELTAKO - Valonsäädin,1-10V,40mA,600VA - SDS12/1-10V, DIN,ohj.8-230VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - sininen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312109403
Sähkönumero
2616832
Toimittajan tuotenumero
SDS12/1-10V
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
8...230 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC, paikallinen ja keskusohjattava päälle- ja poiskytkentä
samalla potentiaalilla. Käyttöjännite 230V, galvaanisesti erotettu.
Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden
sähkömekaanisten releiden suurimmat edut.
Kulloinenkin valon voimakkuuden taso tallentuu poiskytkennän yhteydessä (muistitoiminto).
Virran katketessa toiminnon säätimen tila ja valaistustaso tallentuvat muistiin.
Virran tullessa takaisin himmennin palaa aikaisempaan tilaansa ja aikaisempaan valon
voimakkuuteen.
Valaistuksen minimivoimakkuus voidaan säätää ylemmällä säätöpyörällä % . Samalla
valitaan, tuleeko lastenhuone- ja nukahtamistoimintojen olla aktivoituja (+KI +SL).
Himmennysnopeus voidaan säätää alemmalla säätöpyörällä (\"dim-speed\").
Se kytkee elektronisen liitäntälaitteen tai muuntajan, joka on kytketty EVG-lähtöön, bistabiilin
releen avulla. Loisteputkikuorman sekä matalajännitteisen halogeenikuorman kytkentäteho
elektroniselle liitäntälaitteella on korkeintaan 600VA.
Käyttämällä bistabiilia reletoimintoa vältytään ongelmilta jännitekatkosten yhteydessä ja
lämmöntuotolta myös käytön aikana.
Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket
kulutuslaitteita verkkoon.
Valonsäätimeen voidaan liittää painikekytkin, jossa on nuolimerkit , tai valonsäätimen
liittimet voidaan kytkeä jousipalautteiseen kytkimeen.
Päällekytkemiseen ja valon kirkastamiseen käytetään tällöin painikekytkimen nuolta
ja poiskytkemiseen ja himmentämiseen nuolta . Painikkeen Kaksoispainallus nostaa
valaistustason automaattisesti maksimitasolle \"dim-speed\" -asetuksen nopeudella. Painikkeen
kaksoispainallus aktivoi nukahtamistoiminnon. Lastenhuonetoiminto otetaan käyttöön
painikkeella .
Jousipalautteinen kytkin: suuntaa muutetaan vapauttamalla painike hetkeksi.
Erityinen lastenhuoneen kytkentätoiminto Kl (Jousipalautteinen kytkin, jossa nuolimerkki ):
Jos valo sytytetään pitäen painiketta painettuna pitkään, valonsäädin käynnistyy valon
voimakkuuden alimmalta tasolta noin 1 sekunnin kuluttua ilman, että viimeksi tallentunut valon
voimakkuuden taso muuttuu. Valon voimakkuus lisääntyy hitaasti niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna.
Nukahtamistoiminto SL (yleispainike tai suuntapainike ): Painamalla painiketta kaksi kertaa
valon voimakkuus himmenee kulloiseltakin tasolta minimitasolle, jonka jälkeen valo sammuu.
Kulloinenkin himmennystila sekä valon minimivoimakkuus (% ) määrittävät himmennysajan
(maks. 60 minuuttia), joka voidaan siten säätää toiveiden mukaisesti. Nukahtamistoiminto
voidaan keskeyttää milloin tahansa antamalla uusi impulssi.
Nukahtamistoiminto otetaan pois käytöstä pitämällä painiketta painettuna, jolloin valo kirkastuu






