ELTAKO - Valonsäädin,1-10V 40mA kojeras - SDS61/1-10V Kojer.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Väri - sininen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312109496
Sähkönumero
2616833
Toimittajan tuotenumero
SDS61/1-10V
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
400...400 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
4...4 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
33 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
230...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
400...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
400...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei