ELTAKO - Valonsäädin,100W/LED,230V AC - FUD61NPN-230V langaton kojer.

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - ei

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312300299

Sähkönumero

2814009

Toimittajan tuotenumero

FUD61NPN-230V

Tukkuerä

1

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

ei

Väri:

sininen

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

ei

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

ei

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

230 V AC

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Komentojen lukumäärä:

32

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Langaton yleishimmennin kojerasiaan 300W, käyttö- ja ohjausjännite 230VAC, nollajohdin tarvitaan, alin valaistustaso ja himmennysnopeussäädettävissä, ESL ja LED max. 100W, ohjaus palauttavalla 5-kytkimellä,lastenhuone-, nukahtamis-, ja herätystoiminto

  • Langaton yleishimmennin
  • MOSFET, LED 300 W
  • voidaan opettaa jopa 32 kpl langattomia painikkeita
  • myös johdollinen ohjaustulo
  • Ei minimikuorman tarvetta.
  • Automaattinen kuormantunnistus
  • Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm
  • Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
  • Valaistuksen minimitaso tai himmennysnopeus säädettävissä.
  • Valoherätys-, lastenhuoneja nukahtamistoiminnolla
  • Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi
  • Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja
  • Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230 V
  • Voidaan opettaa eri valaistustilatoimintoja.
  • Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto.
  • Soveltuu himmennettäville energiansäästölampuille (ESL) ja himmennettäville 230 V:n LED-lampuille riippuen lampun elektroniikasta.
  • Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto). Virtakatkoksen sattuessa, kytkimen asento tallennetaan ja se kytketään takaisin päälle, kun virta palautetaan.