ELTAKO - Valonsäädin 100W/LED 300W/hehk - LUD12-230V tehoyksikkö EUD12->


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - sininen
Kytkentäteho - 300...400 W
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312107867
Sähkönumero
2616907
Toimittajan tuotenumero
LUD12-230V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
sininen
Kytkentäteho:
300...400 W
Nimellisjännite:
230 V
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
- Tehoyksikkö valonsäätimiin/painikehimmentimiin.
- MOSFET-transistori, kork. 400 W.
- Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm. T
- ehoyksikkö LUD12-230V voidaan kytkeä yleishimmentimiin EUD12D, SUD12 (1-10 V tulo) ja monitoimiaikareleeseen MFZ12PMD.
- Tällä tavoin yhden lampun kytkentäkapasiteetti kasvaa 200 W:iin tai vaihtoehtoisesti useampien lamppujen jopa 400 W:aan kutakin tehoyksikköä kohden.
- Ohjausjännite 230 V.
- Automaattinen elektroninen ylikuormitussuojaus ja ylilämpösuoja.
- Käytettäessä 'usean lampun'-tilaa, tehoyksikön LUD12-230V kuormitus voi vaihdella yleishimmentimen kuorman tyypistä. Siksi tällöin on mahdollista sekoittaa keskenään L- ja C-kuormia.