ELTAKO - Valonsäädin 350,700,1000mA,30W - FKLD61 Kojer.langaton,12-36VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312314357
Sähkönumero
2814078
Toimittajan tuotenumero
FKLD61
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen
Jännite:
12...36 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
30...30 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Käyttöjännite 12-36V DC.
Pulssin kestävä tasavirtalähde yksikkö, joka antaa tarvittavan jännitteen ja vaaditun LED-valon (-valojen) virran, tarvitaan. Yleinen ohjausjännitetulo 8 - 230V UC, galvaanisesti eristetty 230V:n syöttöjännitteestä ja kytkentäjännitteestä.






