ELTAKO - Valonsäädin - DL-1CH-8ADC12+

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312321515

Sähkönumero

2814365

Toimittajan tuotenumero

DL-1CH-8A-DC12+

Tukkuerä

1

1-kanavainen DALI-2 LED himmennin valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59x33x15mm. Suojausluokka IP20. 1-kanavainen DALI LED himmennin valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.

Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48 , Sw&Dim tai SwitchDim2: 1 tai 2 painonappitulon käyttö mahdollistaa kirkkauden hallinnan ilman DALI:a; vaihtoehtoisesti käytävätoiminto suoraa aktivointia varten liiketunnistimella.
Himmennysalue 0,1% - 100%.
Kytkettävä PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz). Syöttöjännite 12V - 48V DC.
Maks. liitetty virta 8A.
Korkea hyötysuhde. Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.