ELTAKO - Valonsäädin - DL-1CH-R16A-DC12+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4010312321584
Sähkönumero
2814367
Toimittajan tuotenumero
DL-1CH-R16A-DC12+
Tukkuerä
1
1-kanavainen DALI LED himmennin DIN-kisko asennukseen. 98x17,5x56mm. Suojausluokka IP20. 1-kanavainen DALI LED himmennin DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, Sw&Dim tai SwitchDim2: 1 tai 2 painonappitulon käyttö mahdollistaa kirkkauden hallinnan ilman DALI:a; vaihtoehtoisesti käytävätoiminto suoraa aktivointia varten liiketunnistimella.
Himmennysalue 0,1% - 100%. Kytkettävä PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Syöttöjännite 12V - 48V DC.
Maks. liitetty virta 16A.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.
Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V, Sw&Dim tai SwitchDim2: 1 tai 2 painonappitulon käyttö mahdollistaa kirkkauden hallinnan ilman DALI:a; vaihtoehtoisesti käytävätoiminto suoraa aktivointia varten liiketunnistimella.
Himmennysalue 0,1% - 100%. Kytkettävä PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz).
Syöttöjännite 12V - 48V DC.
Maks. liitetty virta 16A.
Korkea hyötysuhde.
Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.




