ELTAKO - Valonsäädin - DL-RGB-16A-DC12+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4010312321508
Sähkönumero
2814372
Toimittajan tuotenumero
DL-RGB-16A-DC12+
Tukkuerä
1
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä, 16A
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä, 16A. Välikattoasennukseen.
DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä, 16A. Välikattoasennukseen.
- 120 x 30 x 22 mm
- Suojausluokka IP20
- Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia
- Suunniteltu ohjaamaan vakiojännitteisiä LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12V - 48V
- Käyttötila DT8: DALI-osoite kirkkauden ja värin säätämiseen DALI DT8, tyyppi RGBWAF
- Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi
- SwitchDim2: Toiminta kahden kytkintulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa
- Himmennysalue 0,1% - 100%
- Vaihdettava PWM-taajuus (122Hz / 244Hz / 488Hz / 976Hz)
- Käyttöjännite 12V - 48V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen)
- Liitäntävirta 16A
- Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle
- Pieni valmiustilan kulutus
- Korkea hyötysuhde
- Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta