ELTAKO - Valonsäädin - EUD12DK/800W-UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312109656
Sähkönumero
2616877
Toimittajan tuotenumero
EUD12DK/800W-UC
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
800...800 W
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
6...6 mm²
Laitteen leveys:
36 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Laitteen syvyys:
66 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
8...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
800...800 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
800...800 VA
Max. kytkentäteho LED:
800 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kiinteä himmennystaso säädettävissä vain kiertonupilla laitteen päältä. Päälle- ja poiskytkentä laitteen päältä tai erillisellä johdotetulla painonapilla. Painonappitulossa yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC, galvaanisesti erotettu 230V:n käyttöjännitteestä ja kuorman jännitteestä.
- Yleishimmennin kiertonupilla, MOSFET-transistori.
- Maksimi kuormankesto jopa 800W.
- Automaattinen kuormantunnistus.
- Valmiustilan kulutus vain 0,2 wattia.
- Valaistuksen minimi- ja maksimitaso säädettävissä.
- 2 moduulia = 36mm leveä, 58mm syvä.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC, galvaanisesti erotettu 230V:n käyttöjännitteestä ja kuorman jännitteestä.
- Minimikuormaa ei tarvita.
- Vaihtoehtoisesti, PWM-ohjaus 10-24V DC:llä PWM- ja GND-liitännöissä.
- Kulloinenkin valaistuksen taso tallentuu poiskytkennän yhteydessä (muistitoiminto).
- Sähkökatkon sattuessa kytkentätila ja valaistuksen taso tallentuvat muistiin, ja ne palautuvat käyttöjännitteen palatessa.
- Automaattinen elektroninen ylikuormitus- ja lämpötilasuoja.
- Valaistuksen maksimitaso (ylin himmennystaso) voidaan säätää ylemmällä %-kiertokytkimellä.
- Käytä keskimmäistä %-kiertokytkintä asettaaksesi valaistuksen minimitaso (alin himmennystaso).
- Alin kiertokytkin määrittää toimintatilan.







