ELTAKO - Valonsäädin - FD62NPN-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - kyllä
Kytkintila - ei
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312319086
Sähkönumero
2616887
Toimittajan tuotenumero
FD62NPN-230V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
kyllä
Kytkintila:
ei
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton yleishimmennin kojerasiaan.
Yhteen himmentimeen voidaan opettaa yhteensä 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/ alas painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/alas painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta, liiketunnistinta tai kaukosäädintä. Yhdellä langattomalla painikkeella voi puolestaan ohjata lukematonta määrää eri himmentimiä.
Himmentimessä on myös johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella ohjauksen lisäksi, tätä langatonta himmennintä voidaan ohjata myös millä tahansa perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230V painikkeella.
- Uppoasennukseen, pituus 49mm, leveys 51mm, syvyys 20mm.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2mm2 - 2,5mm2.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V.
- Himmennettävät takareunan/laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 300W asti ja etureunan/nousevanreunan (leading edge) 1000W asti, ilmanvaihdosta riippuen.
- 230V:n hehku- ja halogeenilamput 300W asti, ilmanvaihdosta riippuen.
- Ei minimikuormaa.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- MOSFET.
- Ei induktiivisia muuntajia.
- Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.
- Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.
- Himmennystaso tallennetaan kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus-ja lämpösuoja.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.
- Yhteen himmentimeen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta tai suuntapainiketta (katso käyttöohje, pikaohje tai opetusvideo).




