ELTAKO - Valonsäädin langaton,100W/LED - FSUD-230V,pistorasiaan,300W,1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pistorasia
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312314791
Sähkönumero
2616869
Toimittajan tuotenumero
FSUD-230V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pistorasia
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
300...300 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- Yleishimmennin, MOSFET, 300W asti.
- Automaattinen kuormantunnistus.
- Valaistuksen minimItaso säädettävissä.
- Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.
- Valittavissa myös salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto.
- Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.
- Säädetty valotaso pysyy muistissa sammutettaessa (muistitoiminto), mutta toiminto voidaan kytkeä pois päältä ESL-lamppuja varten.
- Virtakatkoksen sattuessa, kytkimen asento ja himmennystaso tallennetaan ja se kytketään takaisin päälle, kun virta palautetaan.
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.



