ELTAKO - Valonsäädin langaton,252x46x31 - FRGBW71L,RGB,4s,12-36VDC,2A

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Asennustapa - muu

  • Painiketila - kyllä

  • Kytkintila - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312316450

Sähkönumero

2616868

Toimittajan tuotenumero

FRGBW71L

Tukkuerä

1

Radiokaukosäätimellä:

ei

Asennustapa:

muu

Painiketila:

kyllä

Kytkintila:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Soveltuu impulssipainikkeeksi:

ei

Soveltuu rullaverhokytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisikytkimeksi:

ei

Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:

ei

Soveltuu kytkimeksi:

ei

Kotelossa:

kyllä

Putkikotelossa:

ei

Piirilevy/-moduuli:

ei

Virtalähde:

muu

Radio-ohjelmointilaitteella:

ei

Radiopainikkeella:

ei

Releiden määrä:

4

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Radiotaajuus:

868 MHz

Rolling code system:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

RGB-valonsäädin 4-kanavaa, jokainen 2A, 12-25V DC