ELTAKO - Valonsäädin,ohj8-230V,12-36VDC - ELD61/12-36V DC,PWM,4A,LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 8...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312109502
Sähkönumero
2616809
Toimittajan tuotenumero
ELD61/12-36V DC
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
8...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
4...4 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
8...230 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



