ELTAKO - Valonsäädin,ohjausj.8-230V UC - EUD12NPN-UC,DIN,100W/300W

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - kosketuspainike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312107843

Sähkönumero

2616801

Toimittajan tuotenumero

EUD12NPN-UC

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

kosketuspainike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

sininen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

400...400 W

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

6...6 mm²

Laitteen leveys:

18 mm

Laitteen korkeus:

58 mm

Laitteen syvyys:

66 mm

Kokoonpano:

muu

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

8...230 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

400...400 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

400...400 VA

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Analoginen valonsäädin DIN-kiskoon, Max 400W, LED ja ESL 100W,käyttöjännite 230V, universaali ohjausjännite 8-230V, himmennysnopeus javalaistustaso säädettävissä, valonsäätökäyrät erilaisille LED lampuille

Valonsäädin/painikehimmennin DIN-kiskoon.

Ylimmällä kiertokytkimellä valitaan käytön aikana, käytetyn valaisimen mukaan, käytetäänkö automaattista kuormantunnistus toimintoa AUTO (suositus, laskevan reunan himmennys), vai eri himmennyskäyrä-toimintoja LC1, LC2 tai LC3 (nousevan reunan himmennys). Mikäli MEM+ -asetusalue on valittuna, niin himmentimen muistitoiminto tällöin aktiivinen, eli viimeiseksi asetettu kirkkaustaso tallennetaan aina, kun valot sammutetaan ja valot kytketään aina päälle samassa tasossa. Jos valittuna on puolestaan asetusalue MEM-, muistitoiminto on pois päältä ja valaistus kytketään päälle aina päällä maksimikirkkaudella.

Keskimmäisellä kiertokytkimellä voidaan säätää valaistuksen minimitaso (alin himmennystaso).

Alimmalla kiertokytkimellä voidaan säätää himmennysnopeus. Sillä säädetään myös samalla pehmeän päälle- ja poiskytkennän nopeus.

  • Yleishimmennin kork. 400W:n kuormille riippuen tuuletusolosuhteista
  • Himmennettävät energiansäästölamput ja himmennettävät 230 voltin LED-lamput riippuen sähkölaitteen elektroniikan rakenteesta
  • Automaattinen kuormantunnistus
  • Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi
  • Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC, galvaanisesti erotettu 230V:n käyttöjännitteestä ja kuorman jännitteestä
  • Minimikuormaa ei tarvita
  • Automaattinen elektroninen ylikuormitus- ja lämpötilasuoja
  • Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia
  • Valaistuksen minimi- ja maksimitaso sekä himmennysnopeus säädettävissä
  • Varustettu lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla
  • Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti
  • 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm
  • Lyhyt ohjauskomento kytkee päälle ja pois, pitkä komento lisää valon voimakkuutta maksimitasoon tai vähentää sen minimitasoon
  • Komentosignaalin keskeytys saa himmennyksen suunnan muuttumaan
  • Kulloinenkin valaistuksen taso tallentuu poiskytkennän yhteydessä (muistitoiminto)
  • Sähkökatkon sattuessa kytkentätila ja valaistuksen taso tallentuvat muistiin, ja ne palautuvat käyttöjännitteen palatessa
  • Merkkivalon virta kork. 5 mA ohjausjännitteen ollessa väh. 110V