ELTAKO - Valonsäädin - Valons.kojer.N-johdolla,400W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - kosketuspainike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312107874
Sähkönumero
2616803
Toimittajan tuotenumero
EUD61NPN-UC
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
kosketuspainike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
sininen
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
400...400 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
4...4 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
muu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Ohjausjännite:
8...230 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
400...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
400...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- MOSFET-transistori.
- LED-kuormankesto maksimissaan 400W.
- Pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 18mm.
- Yleinen ohjausjännite 8-230V AC/DC.
- Automaattinen kuormantunnistus.
- Minimikuormaa ei tarvita.
- Valmiustilan kulutus vain 0,1 wattia.
- Valaistuksen minimitaso tai himmennysnopeus säädettävissä.
- Varustettu lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.
- Uppoasennukseen, koje- tai jakorasiaan.
- Nollapistekytkentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Ylimmällä %- ja dim speed -kiertokytkimellä voidaan asettaa valon voimakkuuden matalin taso tai himmennysnopeus.
- Automaattinen elektroninen ylikuormitus- ja lämpötilasuoja.







