ELTAKO - Valvontarele,1vk,käyttötuntila - BZR12DDX-UC,impulssilaskuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Laskurialue - 9999 h
Syöttöjännite - 230...230 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312603161
Sähkönumero
2701806
Toimittajan tuotenumero
BZR12DDX-UC
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Laskurialue:
9999 h
Syöttöjännite:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminto:
nollauspainike
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu:
kyllä
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Leveys:
18 mm
Korkeus:
82 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
58 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20





