ELTAKO - Valvontarele Kojerasia 200mA - FR61-230V verkonpoiskytkentäre


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 10 A
Päällekytkennän kynnysvirta - 20...20 mA
Seurantajännite - DC
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312203477
Sähkönumero
2701832
Toimittajan tuotenumero
FR61-230V
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
10 A
Päällekytkennän kynnysvirta:
20...20 mA
Seurantajännite:
DC
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
250 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
26 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
FR61-230V verkon poiskytkentärele katkaisee virransyötön valvotusta 1-vaihe ryhmästä, kun kaikki liitetyt kuormat kytketään pois päältä, mikä estää sähkömagneettisten häiriökenttien syntymisen.
Pienet, enintään 200mA:n kuormat ovat sallittuja, ja kun suuret kuormat on kytketty pois, ne eivät estä verkon poiskytkentää. FR12 oppii rajan automaattisesti patentoidun mekanismin ansiosta, joten rajaa ei tarvitse asettaa manuaalisesti. Laite tunnistaa yli 200mA:n kuormat, verkon poiskytkentälaitetta ohjaaviksi kuormiksi. Valvottavan piirin vaihe on poiskytkettynä sähköverkosta niin kauan, kuin suurta kuormaa ei ole päälle kytkettynä. Nolla ja maa on kytketty jatkuvasti, jotta ne eivät toimisi antennina. Valvontaan käytetään säädettävissä olevaa tasajännitettä, jolla on erittäin alhainen jäännösvärinä. Siksi releen koskettimien siltaaminen on kielletty, se aiheuttaisi lopulta laitevian. Kun kuorma kytketään päälle, verkon poiskytkentärele yhdistää vaiheen. Kun vaihe kytketään päälle ensimmäistä kertaa ja sähkökatkon jälkeen FR61 oppii automaattisesti uudelleen: Aluksi määritetään 30mA:n käynnistysvirta. Jos uusi pienen virran kulutuslaite on kytkettynä päälle yli 24 tuntia, valvotun piirin kokonaisvirta on alle 200mA ja valaisinta kytkettään päälle ja pois toistuvasti, uusi pienen virran kulutuslaite opetetaan ja muut kytketään pois päältä. Tämä voidaan myös tehdä heti uuden laitteen kytkemisen jälkeen, sammuttamalla MCB hetkeksi.
- Kojerasia-asennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 26mm.
- Ohjaus ja käyttöjännite 230V.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.