ELTAKO - Valvontarele lämpötila - FHK61SSR-230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312314906
Sähkönumero
2703542
Toimittajan tuotenumero
FHK61SSR-230V
Tukkuerä
100
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
4 A
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäislähtövirta:
1.7 A
Kytkentäjännite:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
33 mm
Langaton lämmitys/jäähdytys lämpötilarele puolijohdereleellä, kojerasiaan. Äänetön yhden huoneen ohjaus, 400W. Tämä lämpötilarele lämmitykseen-/jäähdytykseen arvioi tietoja Eltakon langattomista lämpötilansäätimistä, termostaateista tai antureista. Mahdollisesti täydennettynä ikkuna-/ovikoskettinilla, liiketunnistimella, ikkunakahva- anturilla FFG7B-rw ja langattomilla painikkeilla.
Ylemmällä kiertokytkimellä valitaan käyttötila:
H1: Lämmityskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 4 minuuttia. (Soveltuu venttiileille, joissa on lämpösähköinen venttiilin toimilaite.)
H2: Lämmityskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 4 minuuttia. (Soveltuu venttiileille, joissa on moottorikäyttöinen venttiilin toimilaite.)
H3: Lämmityskäyttö 2-pisteisellä säädöllä.
K1: Jäähdytyskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 15 minuuttia.
K2: Jäähdytyskäyttö 2-pisteisellä säädöllä.
Alempi kiertokytkin, säädettävissä olevalle hystereesille ja pulssinleveysmoduloinnin vaikutukselle:
Vasen ääriasento: alhaisin hystereesi 0,5°.
Keskiasento: hystereesi 2,5°.
Oikea ääriasento: suurin hystereesi 4,5°. Näiden välillä, portattain 0,5°, asennon vaihtuminen ilmaistaan vilkauttamalla laitteen LED-merkkivaloa.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230V.
- Jos kuorma on <1W, on GLE-pohjakuorma (snro. 28 141 50) kytkettävä kuorman kanssa rinnan.
- Jos syöttöjännite katkeaa, kytkentätila säilyy ennallaan. Jos jännitekatko tapahtuu toistuvasti, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.






