ELTAKO - Valvontarele langaton lämmitys - FHK61-230V,kojerasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiokaukosäätimellä - ei
Asennustapa - uppoasennus
Painiketila - ei
Kytkintila - ei
Väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312302309
Sähkönumero
2701826
Toimittajan tuotenumero
FHK61-230V
Tukkuerä
10
Radiokaukosäätimellä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Painiketila:
ei
Kytkintila:
ei
Väri:
sininen
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Soveltuu impulssipainikkeeksi:
ei
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:
ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:
ei
Soveltuu kytkimeksi:
ei
Kotelossa:
kyllä
Putkikotelossa:
ei
Piirilevy/-moduuli:
ei
Virtalähde:
230 V AC
Radio-ohjelmointilaitteella:
ei
Radiopainikkeella:
ei
Releiden määrä:
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Radiotaajuus:
868 MHz
Rolling code system:
kyllä
Komentojen lukumäärä:
32
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton lämmitys/jäähdytys lämpötilarele kojerasiaan. Soveltuu sähkölämmitykseen ja lämmitysventtiilien ohjaukseen. Tämä lämpötilarele lämmitykseen-/jäähdytykseen arvioi tietoja Eltakon langattomista lämpötilansäätimistä, termostaateista tai antureista. Mahdollisesti täydennettynä ikkuna-/ovikoskettinilla, liiketunnistimella, ikkunakahva- anturilla FFG7B-rw ja langattomilla painikkeilla.
Ylemmällä kiertokytkimellä valitaan käyttötila:
H1: Lämmityskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 4 minuuttia. (Soveltuu venttiileille, joissa on lämpösähköinen venttiilin toimilaite.)
H2: Lämmityskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 4 minuuttia. (Soveltuu venttiileille, joissa on moottorikäyttöinen venttiilin toimilaite.)
H3: Lämmityskäyttö 2-pisteisellä säädöllä.
K1: Jäähdytyskäyttö PWM-ohjauksella, kun T = 15 minuuttia.
K2: Jäähdytyskäyttö 2-pisteisellä säädöllä.
Alempi kiertokytkin, säädettävissä olevalle hystereesille ja pulssinleveysmoduloinnin vaikutukselle:
Vasen ääriasento: alhaisin hystereesi 0,5°.
Keskiasento: hystereesi 2,5°.
Oikea ääriasento: suurin hystereesi 4,5°. Näiden välillä, portattain 0,5°, asennon vaihtuminen ilmaistaan vilkauttamalla laitteen LED-merkkivaloa.
- Uppoasennukseen, pituus 45mm, leveys 45mm, syvyys 33mm.
- Syöttöjännite 230V.
- Jos syöttöjännite katkeaa, kytkentätila säilyy ennallaan.
- Jos jännitekatko tapahtuu toistuvasti, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
- Venttiilejä ohjataan potentiaalivapaalla koskettimella.
- LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.






