ELTAKO - Valvontarele - P3K12-230V

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - ei

  • Jännitteen mittausalue - 230...230 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312701065

Sähkönumero

2703513

Toimittajan tuotenumero

P3K12-230V

Tukkuerä

10

Taajuusvalvonta:

ei

Jännitteen mittausalue:

230...230 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

18 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

58 mm

Vaiheenosoitin, DIN-kiskoon. Valmiustilan kulutus vain 0,06W per vaihe. 1–3 vaiheen (230V AC) visuaalinen osoitin. Vaiheen ilmaisinkolmella punaisella LED-merkkivalolla. 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.