ELTAKO - Valvontarele RS485,DIN,200mA - FR12-230V verkonpoiskytkentäre

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 10 A
Päällekytkennän kynnysvirta - 20...20 mA
Seurantajännite - DC
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312203255
Sähkönumero
2701831
Toimittajan tuotenumero
FR12-230V
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
10 A
Päällekytkennän kynnysvirta:
20...20 mA
Seurantajännite:
DC
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Loistelamppukuorma maks.:
500 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
1000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
500 VA
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
16 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Upotussyvyys:
26 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
FR12-230V verkon poiskytkentärele katkaisee virransyötön valvotusta 1-vaihe ryhmästä, kun kaikki liitetyt kuormat kytketään pois päältä, mikä estää sähkömagneettisten häiriökenttien syntymisen.
Pienet, enintään 200mA:n kuormat ovat sallittuja, ja kun suuret kuormat on kytketty pois, ne eivät estä verkon poiskytkentää. FR12 oppii rajan automaattisesti patentoidun mekanismin ansiosta, joten rajaa ei tarvitse asettaa manuaalisesti. Laite tunnistaa yli 200 mA:n kuormat, verkon poiskytkentälaitetta ohjaaviksi kuormiksi. Valvottavan piirin vaihe on poiskytkettynä sähköverkosta niin kauan, kuin suurta kuormaa ei ole päälle kytkettynä. Nolla ja maa on kytketty jatkuvasti, jotta ne eivät toimisi antennina. Valvontaan käytetään säädettävissä olevaa tasajännitettä, jolla on erittäin alhainen jäännösvärinä. Siksi releen koskettimien siltaaminen on kielletty, se aiheuttaisi lopulta laitevian. Kun kuorma kytketään päälle, verkon poiskytkentäreleen kytkin kytkee valvotun vaiheen noin 1 sek. kuluttua ja LED-merkkivalo syttyy palamaan punaisena.
- Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Käyttö- ja ohjausjännite 230V.





