ELTAKO - Valvontarele virta, 0,1A-32A - AR12DX-230V 1vk,16A/250VAC,DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - ei
Yksivaiheylivirtavalvonta - ei
Virtamitta-alue - 0.1...32 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010312205426
Sähkönumero
2701804
Toimittajan tuotenumero
AR12DX-230V
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
ei
Yksivaiheylivirtavalvonta:
ei
Virtamitta-alue:
0.1...32 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Ulkoinen virtamuuntaja:
ei
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
120 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
18 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
58 mm
VIRTARELE DIN-kiskoon, 0,1-32A.
Virranvalvontarele AR12DX-230V mittaa sisäisen rengassydänmuuntajan avulla vaihtovirtaa kytketyn laitteen V1 kautta, mitattava arvo on asetettavissa välillä 0,1–32 A. Mikäli asetettu arvo ylittyy, rele kytkee pois laitteen V2 (kytketty liittimeen 2) tai vaihtaa laitteeseen V3 (kytketty liittimeen 3) 0,5 sekunnin kuluessa. Kun asetettu arvo jälleen alittuu, kosketin vaihtaa jälleen asetetun poistkytkentäviiveen (RV) jälkeen, poiskytkentäviive on asetettavissa välillä 0 –120 sekuntia.
- 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 16A/250V AC.
- Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.
- LED-kuorma kork. 200W.
- Hehkulamppukuorma kork. 2300W.
- 1 moduuli = leveys 18mm, syvyys 58mm.
- Patentoidun Eltako Duplex-tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 230V AC 50Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista.
- Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.
- Säätötarkkuus ± 5%. Arvosta 25A lähtien rele kytkee aina.
Kerroin xA säädetään keskimmäisellä kiertokytkimellä xA. Käytettävissä oleva arvoasteikko on 1- 10. Joten virrat, jotka alkavat 0,1A:sta (virrasta 0,1A ja kerroin 1), voidaan asettaa.
Poiskytkentäviive RV voidaan säätää asteikolta 0 –120 sekuntia, ylimmällä RV kiertokytkimellä.