ELTAKO - Vastaanotin langaton vahvistin - FRP65-230V langaton Enocean

Eltako Gmbh
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010312315927

Sähkönumero

2814186

Toimittajan tuotenumero

FRP65/230V-WG

Tukkuerä

1

2-tasoinen langaton vahvistin pinta-asennus kotelossa, yksittäisasennukseen. 84x84x30mm. 2-tasoinen langaton vahvistin pinta-asennus kotelossa.
Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.

Asennuslevy voidaan ruuvata uppokojerasian päälle 60mm ruuvivälillä.
Syöttöjännite 230V.
Tätä vahvistinta tarvitaan vain, jos rakennuksen olosuhteet, kuten paksut kiviseinät, metalli yms. estävät häiriöttömän langattoman signaalin kulkeutumisen tai langattoman painikkeen ja vastaanottimen välinen etäisyys on liian pitkä.
Kaikki signaalit langattomilta painikkeilta/sensoreilta vastaanotetaan, testataan ja uudelleen lähetetään täydellä lähetysteholla.
Myös muiden 1-tason vahvistimien langattomat signaalit lähetetään eteenpäin. Signaali voidaan siten siis vastaanottaa ja vahvistaa kahdesti.
Muita langattomia vahvistimia ei tarvitse erikseen opettaa vahvistimeen. Ne vastaanottavat ja vahvistavat signaaleja kaikilta langattomilta lähettimiltä vastaanottoalueensa sisällä.