ELTAKO - Virtalähde - Tablet seinätelakka, alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010312328651
Sähkönumero
2826402
Toimittajan tuotenumero
ONWALL/2-AL
Tukkuerä
1
Seinätelakka lataustoiminnolla kaikille USB-C iPadeille, alumiini. Pinta-asennus. Sisältää kojerasiaan asennettavan laturin USB-C kaapelille. Seinätelakka lataustoiminnolla kiinteään vaakasuoraan pinta-asennukseen.
Liukuva USB-C -latausliitin, johon asennetaan mukana toimitettava USB-C kaapeli, jonka ansiosta voidaan käyttää kaiken kokoisten iPadien kanssa.
Liukuva USB-C -latausliitin, johon asennetaan mukana toimitettava USB-C kaapeli, jonka ansiosta voidaan käyttää kaiken kokoisten iPadien kanssa.
- Apple iPad tableteille joissa on USB-C-liitin.
- Pinta-asennus tavallisen uppokojerasian päälle.
- Alumiinirunko, valmistettu jyrsimällä yhestä alumiinipalasta.
- Mukana ulkoinen virtalähde 100-240V AC - USB.
- Mitat: 140,0 x 220,0 x 18,0mm.
- Jos asennuspaikassa ei ole saatavilla verkkojännitettä, mutta PoE on, tarvitaan tällöin myös PoE - USB-A muunnin.




