EMOTRON - Virtamuuntaja (25A/0,055A) - CTM025 (25A/0,055A)

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EMOTRON - Virtamuuntaja (25A/0,055A) - CTM025 (25A/0,055A)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 25 A

  • Toisionimellisvirta - 0.055 A

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3617201

Toimittajan tuotenumero

01-2471-20

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

25 A

Toisionimellisvirta:

0.055 A

Pikakiinnitys:

kyllä

Virtamuuntaja CTM025 (25A/0,055A)

CTM Virtamuuntajat vartijoille M20 JA DCM.