ENERGIZER - Akku NiMh Power Plus - RECH HR22 FSB1 175mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 175 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 17.5 mm
Kokonaiskorkeus - 48.5 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Power Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900138771
Sähkönumero
8760086
Toimittajan tuotenumero
635584
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
175 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
48.5 mm
Leveys:
26.5 mm
IEC-luokitus:
HR22
Muu luokitus:
9V
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...25 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
42 g


