ENERGIZER - Kynävalaisin, metallia LED - Energizer kynälamppu 2xAAA

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Kynävalaisin, metallia LED - Energizer kynälamppu 2xAAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - alumiini

  • Kotelointiluokka (IP) - IPX4

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900420821

Sähkönumero

8760192

Toimittajan tuotenumero

7638900420821

Tukkuerä

4

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Kotelointiluokka (IP):

IPX4

Materiaali:

alumiini

Pituus:

140 mm

Malli / Tyyppi:

kynävalaisin

Akun tyyppi:

AAA (mikro)

Ladattava:

ei

Kokonaispaino:

15 g

ANSI-koodi:

AAA

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

2

Sisältää lampun:

kyllä

Energizer kynälamppu. Metallinen runko. Toimii kahdella AAA -paristolla.Lampun mitat: 140 x 18 x 9 mm. Lampussa taskuklipsi eli helppoa pitäävaikka rintataskussa. 35 lumenia, 20 h käyttöaika, kestää pudotuksen 1metristä.