ENERGIZER - Laturi+akut NiMh Maxi - Maxi 4AA 2000mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 100...240 V
Pikalatauslaite - ei
Tulojännitteen taajuus - 50 Hz
Kotelointiluokka (IP) - muu
Latauksenpurkutoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900321401
Sähkönumero
8760090
Toimittajan tuotenumero
638582
Tukkuerä
4
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Pikalatauslaite:
ei
Tulojännitteen taajuus:
50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
muu
Latauksenpurkutoiminto:
ei
Pituus:
71 mm
Leveys:
62 mm
Korkeus:
115 mm
Laadukas peruslaturi


