ENERGIZER - Paristo alkali Alkaline - Alkaline A23/E23A FSB2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 50 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900295641
Sähkönumero
8760022
Toimittajan tuotenumero
639336
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
50 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
28.5 mm
Halkaisija:
10 mm
Paino:
8 g