ENERGIZER - Paristo alkali Alkaline - Alkaline LR54/189 FSB2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 66 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900083088
Sähkönumero
8760028
Toimittajan tuotenumero
639320
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
66 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
LR 54
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
3 mm
Halkaisija:
11.6 mm
Paino:
1.1 g


