ENERGIZER - Paristo alkali Industrial - Industrial 9V/6LR61 DP12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 625 mAh
Kennojen lukumäärä - 12
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900361094
Sähkönumero
8760019
Toimittajan tuotenumero
638592
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
9 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
625 mAh
Kennojen lukumäärä:
12
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
6LR61
Muu luokitus:
6 AM 6
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
48.5 mm
Leveys:
26.5 mm
Paino:
45 g


