ENERGIZER - Paristo alkali Industrial - Industrial C/LR14 DP12

Energizer Trading Ltd
KopioiKopioi
ENERGIZER - Paristo alkali Industrial - Industrial C/LR14 DP12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 7560 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 12

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7638900361070

Sähkönumero

8760020

Toimittajan tuotenumero

636107

Tukkuerä

6

Nimellisjännite:

1.5 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

7560 mAh

Kennojen lukumäärä:

12

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani/sinkki

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

C (baby)

IEC-luokitus:

LR 14

Muu luokitus:

C/AM 2

Kokonaiskorkeus:

50 mm

Halkaisija:

26.2 mm

Paino:

66 g

Alkaliparisto Industrial on premium alkaliparisto joka soveltuu teollisuus ja laitoskäyttöön.