ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus AAA/E92 DP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900423174
Sähkönumero
8760200
Toimittajan tuotenumero
7638900423174
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
LR 03
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
11.5 g


