ENERGIZER - Paristo alkali Max Plus - Max Plus D/E95 DP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 15600 mAh
Kennojen lukumäärä - 20
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900423365
Sähkönumero
8760205
Toimittajan tuotenumero
7638900423365
Tukkuerä
8
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
15600 mAh
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani/sinkki
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
D (mono)
IEC-luokitus:
LR 20
Muu luokitus:
D/AM 1
Kokonaiskorkeus:
61.5 mm
Halkaisija:
34.2 mm
Paino:
139 g


