ENERGIZER - Paristo Energizer Ultimate - LITHIUM AAA/LR03 (PAKK=4KPL)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900273267
Sähkönumero
8760034
Toimittajan tuotenumero
639171
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
1.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
Muu luokitus:
AAA/AM 4
Kokonaiskorkeus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
7.6 g
Lithium paristo,ylivoimaista kestävää virtaa paljon virtaa kuluttaviinlaitteisiin. Ylivoimainen suorituskyky ääriolosuhteissa: tehokaskäyttölämpötila-alue -40C - +60C.


