ENERGIZER - Paristo lithium Lithium - Ultimate Lithium new 9V 1p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 9 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3100 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900332872
Sähkönumero
8760035
Toimittajan tuotenumero
635236
Tukkuerä
12
Nimellisjännite:
9 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3100 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Kokoluokitus:
blokki
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
6 AM 6
Pituus:
17.5 mm
Kokonaiskorkeus:
48.5 mm
Leveys:
26.5 mm
Paino:
33.9 g


