ENERGIZER - Paristo nappi Photo - Lithium PHOTO CR2 FSB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 800 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7638900026429
Sähkönumero
8760045
Toimittajan tuotenumero
638011
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
800 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
27 mm
Halkaisija:
15.6 mm
Paino:
11 g


