ENERGIZER - Paristo nappi Special battery - ENR CR2032 UltimateLithium BP2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 254 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Special battery
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7638900423006
Sähkönumero
8760193
Toimittajan tuotenumero
7638900423006
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
254 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2032
Muu luokitus:
ei ole
Kokonaiskorkeus:
3.2 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
3 g